Referenties
SKF:42X55X8 CRW1 V
Rubix:04081618
Fabrikant:511284
EAN:0085311017220

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 42X55X8 CRW1 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13,6 g |
| Binnendiameter | 42 mm |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,60 excl. BTW
/ stuk
€ 21,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
