Referenties
Dichtomatik:67056874
Rubix:04013197
Fabrikant:67056874

Productdetails : OLIEKEERRING 210X250X15 A/FPM (VITON)
Materiaal: FPM.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 350 g |
| Binnendiameter | 210 mm |
| Buitendiameter | 250 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Materiaal | fepm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 198,37 excl. BTW
/ stuk
€ 240,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
