Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40411515
Rubix:04153070
Fabrikant:40411515

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 35X47X10/7 B1U3
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,44 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 102,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen