Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40413390
Rubix:04151546
Fabrikant:40413390

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 17X35X7 BAU2SL
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,41 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 71,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen