Referenties
Dichtomatik:67062503
Rubix:04111057
Fabrikant:67062503

Productdetails : OLIEKEERRING 24X35X7 A/FPM (VITON)
Materiaal: FPM.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9 g |
| Binnendiameter | 24 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,11 excl. BTW
/ stuk
€ 9,82 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden