OLIEKEERRING 90X110X13 AS

WAS asafdichting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dichtomatik:67019497
Rubix:04012233
Fabrikant:67019497
OLIEKEERRING 90X110X13 AS

Technische samenvatting

Binnendiameter90 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte13 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : OLIEKEERRING 90X110X13 AS


Afdichtring met radiale effecten volgens DIN 3760 met een elastomeer behuizing, een metalen koker en een afdichtingslip voorzien van een veer en een atmosferische beschermlip (WAS). Druk (Mpa/bar): < 0,05 / 0,5. Temperaturen: van -40°C tot + 100°C. Omtreksnelheid (m/s): <12. Materiaal: NBR.

Toepassingen

Afdichten van roterende onderdelen van machines, zoals schachten, naven en assen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht68 g
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte13 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringverzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84842000
€ 7,81 excl. BTW
/ stuk
€ 9,45 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden