Referenties
SKF:100X150X12 HMS5 RG
Rubix:04084866
Fabrikant:523342
EAN:7316572553435

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 100X150X12 HMS5 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 149,6 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,62 excl. BTW
/ stuk
€ 17,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
