Referenties
Dichtomatik:67020326
Rubix:04012885
Fabrikant:67020326

Productdetails : OLIEKEERRING 30X62X10 A/FPM (VITON)
Standaarduitvoering volgens DIN 3760 Met trekveer Zonder beschermlip Rubberen buitenmantel
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met een radiaal geplaatste afdichtlip ter afdichting van assen. De afdichting bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstevigingsring en een ringvormige schroeftrekveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 39 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,86 excl. BTW
/ stuk
€ 20,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen