Referenties
SKF:15X24X7 HMS5 RG1
Rubix:04081975
Fabrikant:520423
EAN:7316574538300

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 15X24X7 HMS5 RG1
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3,3 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 24 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,67 excl. BTW
/ stuk
€ 2,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
