Referenties
SKF:55X68X8 HMS5 RG
Rubix:04082329
Fabrikant:508792
EAN:7316572551530

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 55X68X8 HMS5 RG
Asafdichtring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 19,9 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 68 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,83 excl. BTW
/ stuk
€ 4,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen
