Referenties
Dichtomatik:67027394
Rubix:04013210
Fabrikant:67027394

Productdetails : OLIEKEERRING 320X360X20 A/FPM (VITON)
Materiaal: FPM.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 700 g |
| Binnendiameter | 320 mm |
| Buitendiameter | 360 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 493,26 excl. BTW
/ stuk
€ 596,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen