Referenties
SKF:30X58X8 CRWA1 R
Rubix:04082131
Fabrikant:514381
EAN:0085311010344

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 30X58X8 CRWA1 R
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18,1 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 58 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste afdichting met metalen armatuur met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,73 excl. BTW
/ stuk
€ 15,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
