Referenties
SKF:18X28X7 HMSA10 V
Rubix:04083127
Fabrikant:518699
EAN:7316572269848

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 18X28X7 HMSA10 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5,1 g |
| Binnendiameter | 18 mm |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,05 excl. BTW
/ stuk
€ 7,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
