Referenties
Dichtomatik:67062518
Rubix:04012920
Fabrikant:67062518

Productdetails : OLIEKEERRING 38X55X7 A/FPM (VITON)
Materiaal: FPM.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 19 g |
| Binnendiameter | 38 mm |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | fepm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,32 excl. BTW
/ stuk
€ 23,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen