Referenties
Dichtomatik:67020468
Rubix:04013000
Fabrikant:67020468

Productdetails : OLIEKEERRING 52X68X8 A/FPM (VITON)
Materiaal: FPM.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 29 g |
| Binnendiameter | 52 mm |
| Buitendiameter | 68 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,74 excl. BTW
/ stuk
€ 21,46 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden