Referenties
SKF:25X62X8 HMS5 V
Rubix:04081409
Fabrikant:515711
EAN:7316572544907

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 25X62X8 HMS5 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 29,9 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,52 excl. BTW
/ stuk
€ 16,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
