Referenties
Dichtomatik:67020408
Rubix:04013056
Fabrikant:67020408

Productdetails : OLIEKEERRING 65X80X8 A/FPM (VITON)
Materiaal: FPM.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 36 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | fepm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,85 excl. BTW
/ stuk
€ 25,23 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden