Referenties
SKF:22X47X7 HMSA10 RG
Rubix:04084113
Fabrikant:516751
EAN:7316572549728

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 22X47X7 HMSA10 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 15,3 g |
| Binnendiameter | 22 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,76 excl. BTW
/ stuk
€ 3,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
