FACOM SLS HAMER MET DOPPEN ALUMINIUM 32MM 207A.32CBSLS
207A.SLS - Hamers met verwisselbare hamerdoppen aluminium uitvoering - SLS
Zie technische informatieReferenties
Facom:207A.32CBSLS
Rubix:10561954
EAN:3662424029592

Productdetails : FACOM SLS HAMER MET DOPPEN ALUMINIUM 32MM 207A.32CBSLS
d [mm]: 40Uitvoering: Aluminium[kg]: 0,375
Sterke punten
• Gereedschap, uitgerust met een handige FACOM SLS bevestigingsoplossing die elk risico op een accidentele val voorkomt.• De "roterende" kabel-oplossing, geselecteerd en getest door FACOM, behoudt de gebruiksergonomie van het gereedschap.• Lichte hamers met aluminium kop.• Slechts een beperkt aantal combinaties van hamerdoppen wordt gemonteerd, maar u stelt zelf uw hamer samen door een type kop en twee hamerdoppen te kiezen.• Verkrijgbare hamerdoppen:- Serie EA: neopreen.- Serie EB: polyurethaan.- Serie EC: nylon.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 305x95x35 mm |
| Gewicht verpakking | 243 g |
| Type | mallet |
| Lengte | 300 mm |
| Gewicht | 235 g |
| Diameter | 32 mm |
| Vorm | rond |
| Handvat | hout |
| Materiaal | nylon / polyurethaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,80 excl. BTW
/ stuk
€ 55,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen