MILWAUKEE FOAM INLAY HAMERS : BANKHAMERS FIBERGLAS 500G
Foam inlay bankhamer fiberglas 500g en terugslagvrije hamer 790g (2-delig)
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932493253
Rubix:A0822485
Fabrikant:4932493253
EAN:4058546481247

Productdetails : MILWAUKEE FOAM INLAY HAMERS : BANKHAMERS FIBERGLAS 500G
Foam inlay bankhamer fiberglas 500g en terugslagvrije hamer 790g (2-delig)
Foam inlay bankhamer fiberglas 500g en terugslagvrije hamer 790g (2-delig)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | kogelhamer |
| Handvat | antislip handvat |
| Materiaal | fiberglas (glasvezel) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,90 excl. BTW
/ stuk
€ 116,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
