FACOM ELEKTRICIENSHAMER 203H.18

203H - Elektricienshamers

Zie technische informatie

Referenties

Facom:203H.18
Rubix:10101042
EAN:3148517524996
FACOM ELEKTRICIENSHAMER 203H.18

Technische samenvatting

Typeelektricienshamer
Sectie18 mm
Lengte237 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM ELEKTRICIENSHAMER 203H.18


De FACOM 203H elektricienshamer is speciaal ontworpen om te voldoen aan de behoeften van professionals in de elektrotechniek en het onderhoud. Dit compacte, lichte en precieze gereedschap is ideaal voor fijn slagwerk, terwijl het een optimaal gebruikscomfort garandeert.

Kenmerken:
Deze hamer onderscheidt zich door de thermisch behandelde stalen kop, die extra weerstand en een lange levensduur biedt. De veiligheidssteel van hickoryhout, met drievoudige bevestiging (twee stalen spiën en een houten spie), garandeert een stevige en duurzame verankering. Het ophangoog maakt eenvoudig opbergen mogelijk. Het vierkante, fijn geslepen slagvlak zorgt voor precieze slagen en beschermt de oppervlakken.

Specificaties:
• Steel: hickoryhout, hoge veiligheid
• Slagvlak: vierkant, geslepen afwerking
• Bevestiging: drievoudig (2 stalen spiën, 1 houten spie)
• Hardingsproces: spoelinductie
• Materiaal kop: staal
• Materiaal steel: hout
• Ophangoog voor praktisch opbergen

Normen:
• ISO 15601: algemene veiligheids- en prestatie-eisen voor hamers
• NF E 71-016: Franse norm, specifiek voor elektricienshamers, die afmetingen en kenmerken vastlegt

Merkinformatie:
FACOM ontwerpt en produceert al sinds 1918 handgereedschap. Het merk is aanwezig in alle professionele omgevingen, zoals werkplaatsen, bouwplaatsen, fabrieken en garages, en heeft de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw ondersteund. Van de auto-industrie tot de luchtvaart, de spoorwegsector, de medische sector en geavanceerde technologieën is FACOM uitgegroeid tot een Europese referentie. De inzet voor prestaties, betrouwbaarheid en Franse productie wordt benadrukt door de certificering “Origine France Garantie”.

Sterke punten

• Licht en gemakkelijk hanteerbaar voor nauwkeurig werk
• Stalen kop met thermische behandeling voor lange levensduur
• Hickorysteel, robuust en trillingsdempend
• Drievoudige bevestiging voor optimale veiligheid
• Praktisch ophangoog voor eenvoudig opbergen

Toepassingen

Deze hamer van Facom is ideaal voor elektrische installaties, onderhoudswerkzaamheden en precisiewerk op kleine oppervlakken. Hij is geschikt voor montage, service en reparatie in residentiële, tertiaire en industriële omgevingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht284 g
Afmeting verpakking (D x B x H)238x141x17 mm
Gewicht verpakking284 g
Typeelektricienshamer
Sectie18 mm
Lengte237 mm
Gewicht200 g
Diameter18 mm
Handvathickory 'hoge veiligheid
Lengte kop142 mm
€ 23,32 excl. BTW
/ stuk
€ 28,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen