STAHLWILLE PLATTE RINGSLEUTEL 21 - 14 X 15

21-serie dubbelzijdige ringsleutels, Stahlwille

Zie technische informatie

Referenties

Stahlwille:41051415
Rubix:10122790
EAN:4018754021307
STAHLWILLE PLATTE RINGSLEUTEL 21 - 14 X 15

Technische samenvatting

Opening14x15
Lengte170 mm
Typecombinatiesleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : STAHLWILLE PLATTE RINGSLEUTEL 21 - 14 X 15


StahlwilleSTABIL® recht, DIN 837/ISO 10103, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)8x22x168 mm
Logistiek gewicht55 g
Opening14x15
Lengte170 mm
Typecombinatiesleutel
Afwerkingverchroomd
€ 14,77 excl. BTW
/ stuk
€ 17,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen