STAHLWILLE SCHARNIERSLEUTEL 29 - 14 X 15

29-serie dubbelsleutels, FLEXI

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Stahlwille:43011415
Rubix:10120356
Fabrikant:29 14 X 15
EAN:4018754025732
STAHLWILLE SCHARNIERSLEUTEL 29 - 14 X 15
Technische samenvatting
Opening14x15
Lengte227 mm
Typesleutel met scharnierende of gebogen kop
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : STAHLWILLE SCHARNIERSLEUTEL 29 - 14 X 15


29 - Scharniersleutel FLEXI Chrome-Alloy-Steel, verchroomd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)22x22x227 mm
Logistiek gewicht197 g
Opening14x15
Lengte227 mm
Typesleutel met scharnierende of gebogen kop
Afwerkingverchroomd
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
44,51 excl. BTW
/ stuk
53,86 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden