Referenties
Facom:44.36X41SLS
Rubix:10562108
EAN:3662424029127



Productdetails : FACOM STEEKSLEUTEL 44.36X41SLS
A [mm]: 24x27B x B1 [mm]: 51,0 x 58,0E [mm]: 8,8L [mm]: 270[g]: 350
Sterke punten
• Gereedschap, uitgerust met een handige FACOM SLS bevestigingsoplossing die elk risico op een accidentele val voorkomt.• De "glijdende" kabel-oplossing, geselecteerd en getest door FACOM, behoudt de gebruiksergonomie van het gereedschap (8-30 mm sleutels).• Steeksleutels = de vorken zijn platter dan van een standaard ringsteeksleutel en komen daarom op plaatsen waar dikkere sleutels niet kunnen komen. Voorbeelden: remklauwen, contramoeren van hydraulische slangen.• 15° gebogen koppen.• Metrische maten: van 6 tot 41 mm.• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 385x85x15 mm |
| Gewicht verpakking | 1046 g |
| Opening | 36x41 |
| Lengte | 381 mm |
| Type | platte sleutel |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,36 excl. BTW
/ stuk
€ 53,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen