FACOM KUNSTSTOF HAMER TERUGSLAGVRIJ 212A.35SLS
212A.SLS - Terugstootloze mokers met verwisselbare hamerdoppen - SLS
Zie technische informatieReferenties
Facom:212A.35SLS
Rubix:10562035
EAN:3662424028526



Productdetails : FACOM KUNSTSTOF HAMER TERUGSLAGVRIJ 212A.35SLS
De FACOM 212A.SLS terugstootloze moker met verwisselbare hamerdoppen is ontworpen om kracht, precisie, comfort en maximale veiligheid te bieden. Dankzij de terugslagvrije constructie, versterkt door het interne kogelsysteem, wordt de slagenergie effectief geabsorbeerd en worden trillingen verminderd. Dit zorgt voor een beter controleerbare impact. Dit product is uitgerust met het FACOM SLS (Safety Lock System), waardoor elk risico van accidenteel vallen wordt voorkomen en de bescherming van zowel de gebruiker als de werkomgeving wordt gegarandeerd, met name bij werken op hoogte.
Kenmerken:
Deze moker onderscheidt zich door de glasvezelsteel, die lichtheid combineert met hoge mechanische weerstand, en het stalen lichaam dat uitzonderlijke stevigheid biedt. De nylon slagkoppen met een hardheid van Shore D74 ±5 zijn vervangbaar bij slijtage, waardoor de levensduur van het gereedschap wordt verlengd. Het “roterende” SLS-kabelsysteem, door FACOM getest en gevalideerd, behoudt de ergonomie en bewegingsvrijheid. De ergonomische PVC-handgreep zorgt voor een comfortabele grip, zelfs bij langdurig gebruik.
Specificaties:
• Steel: glasvezel
• Lichaam: staal
• Slagkoppen: speciaal nylon, hardheid Shore D74 ±5, vervangbaar
• Handgreep: ergonomisch, PVC
• Afwerking: zwarte epoxy
• Veiligheidssysteem: FACOM SLS met roterende kabel
• Bijzonderheid: terugslagvrije constructie
Normen:
• ISO 15601: internationale norm betreffende veiligheid en prestaties van hamers en mokers
Merkinformatie:
FACOM ontwerpt en produceert al sinds 1918 handgereedschap. Het merk is aanwezig in alle professionele omgevingen, zoals werkplaatsen, bouwplaatsen, fabrieken en garages, en heeft de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw ondersteund. Van de auto-industrie tot de luchtvaart, de spoorwegsector, de medische sector en geavanceerde technologieën is FACOM uitgegroeid tot een Europese referentie. De inzet voor prestaties, betrouwbaarheid en Franse productie wordt benadrukt door de certificering “Origine France Garantie”.
Kenmerken:
Deze moker onderscheidt zich door de glasvezelsteel, die lichtheid combineert met hoge mechanische weerstand, en het stalen lichaam dat uitzonderlijke stevigheid biedt. De nylon slagkoppen met een hardheid van Shore D74 ±5 zijn vervangbaar bij slijtage, waardoor de levensduur van het gereedschap wordt verlengd. Het “roterende” SLS-kabelsysteem, door FACOM getest en gevalideerd, behoudt de ergonomie en bewegingsvrijheid. De ergonomische PVC-handgreep zorgt voor een comfortabele grip, zelfs bij langdurig gebruik.
Specificaties:
• Steel: glasvezel
• Lichaam: staal
• Slagkoppen: speciaal nylon, hardheid Shore D74 ±5, vervangbaar
• Handgreep: ergonomisch, PVC
• Afwerking: zwarte epoxy
• Veiligheidssysteem: FACOM SLS met roterende kabel
• Bijzonderheid: terugslagvrije constructie
Normen:
• ISO 15601: internationale norm betreffende veiligheid en prestaties van hamers en mokers
Merkinformatie:
FACOM ontwerpt en produceert al sinds 1918 handgereedschap. Het merk is aanwezig in alle professionele omgevingen, zoals werkplaatsen, bouwplaatsen, fabrieken en garages, en heeft de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw ondersteund. Van de auto-industrie tot de luchtvaart, de spoorwegsector, de medische sector en geavanceerde technologieën is FACOM uitgegroeid tot een Europese referentie. De inzet voor prestaties, betrouwbaarheid en Franse productie wordt benadrukt door de certificering “Origine France Garantie”.
Sterke punten
• Verhoogde veiligheid dankzij het FACOM SLS-systeem
• Glasvezelsteel: licht en stevig
• Ergonomische PVC-handgreep voor meer comfort
• Stalen lichaam voor maximale duurzaamheid
• Ergonomie behouden met het roterende kabelsysteem
• Glasvezelsteel: licht en stevig
• Ergonomische PVC-handgreep voor meer comfort
• Stalen lichaam voor maximale duurzaamheid
• Ergonomie behouden met het roterende kabelsysteem
Toepassingen
Deze terugstootloze moker is ideaal voor onderhouds-, montage- en assemblagewerkzaamheden. Dit product is perfect geschikt voor industriële omgevingen, bouwplaatsen en werkzaamheden op hoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 305x110x35 mm |
| Gewicht verpakking | 713 g |
| Type | moker |
| Sectie | 35 mm |
| Lengte | 305 mm |
| Gewicht | 725 g |
| Diameter | 35 mm |
| Vorm | rond |
| Handvat | ergonomisch pvc handvat |
| Lengte kop | 112 mm |
| Materiaal | glasvezel (steel), stalen kop; nylon hamerdoppen (shore d74 ±5); zwarte epoxy-afwerking |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,16 excl. BTW
/ stuk
€ 83,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen