Referenties
Stanley:1-56-001
Rubix:10132395
EAN:3253561560019

Productdetails : STANLEY ANTIVIBE VUISTHAMER 1360GR 1-56-001
For use in confined work areas with restricted room for swinging. Designed for striking chisels, punches, star-drills, and industrial applications. One piece head and shaft with anti vibration tuning fork system for impact dampening. Hardened and rim tempered strike faces for durability and chip protection. Practical, flexible handle with polyurethane coating for optimum comfort and grip.
Sterke punten
• Voor gebruik in beperkte werkruimte zonder mogelijkheid voor een volledige uitzwaai
• Toepassingen met beitels, drevels, centerpunten en in industrie
• Toepassingen met beitels, drevels, centerpunten en in industrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 1694 g |
| Type | moker |
| Lengte | 280 mm |
| Gewicht | 1300 g |
| Vorm | vierkant |
| Lengte kop | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,08 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 111,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen