FACOM TERUGSLAGVRIJE HAMER 216.40

216 - Terugstootloze mokers uit één stuk

Zie technische informatie

Referenties

Facom:216.40
Rubix:10105801
EAN:3148511489802
FACOM TERUGSLAGVRIJE HAMER 216.40

Technische samenvatting

Typemoker
Sectie40 mm
Lengte298 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM TERUGSLAGVRIJE HAMER 216.40


De FACOM 216 terugstootloze moker uit een stuk is ontwikkeld voor professionals die precisie, kracht en maximale veiligheid eisen. Dankzij de innovatieve “dead blow”-constructie wordt elke terugslag bij de impact geëlimineerd, wat zorgt voor optimale controle en een hogere efficiëntie. Dit maakt dit gereedschap tot een betrouwbare keuze voor montagewerk en industrieel onderhoud.

Kenmerken:
De 216 moker onderscheidt zich door de stalen steel uit één stuk, volledig bekleed met polyurethaan. Dit biedt tegelijk robuustheid en gebruikscomfort. Het met stalen kogels gevulde lichaam minimaliseert terugslag en optimaliseert de energieoverdracht bij impact. Het slagvlak met een hardheid van Shore D45 ±5 garandeert nauwkeurig werk en beschermt de behandelde onderdelen. De ergonomische PVC-handgreep zorgt voor een veilige en comfortabele grip, ook bij langdurig gebruik.

Specificaties:
• Constructie: “dead blow” met stalen kogels
• Lichaam en steel: staal, bekleed met polyurethaan
• Slagvlak: Shore D45 ±5
• Handgreep: ergonomisch, PVC
• Vorm: moker uit één stuk
• Kleur: zwart met polyurethaanafwerking

Normen:
• ISO 15601: internationale norm die veiligheid en prestaties van slagwerktuigen garandeert

Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt FACOM van generatie op generatie gebruikt in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, duikindustrie, ruimtevaart, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwprojecten. Van de eerste bescheiden moersleutel tot de duizenden referenties en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is FACOM uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Het merk blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk.

Sterke punten

• Geen terugslag dankzij de dead blow-technologie
• Robuuste constructie uit één stuk voor een langere levensduur
• Nauwkeurig en beschermend slagvlak
• Comfortabele grip door ergonomische PVC-handgreep

Toepassingen

Deze terugslagvrije moker is ideaal voor montage-, assemblage- en onderhoudswerkzaamheden in veeleisende industriële omgevingen. Hij is geschikt voor metaalconstructie, precisiewerk in de mechanica, onderhoudswerkplaatsen en bouwplaatsen waar veiligheid en precisie essentieel zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht662 g
Afmeting verpakking (D x B x H)295x108x40 mm
Gewicht verpakking662 g
Typemoker
Sectie40 mm
Lengte298 mm
Gewicht657 g
Diameter40 mm
Vormcilindrisch
Handvatergonomische handgreep pvc
€ 83,08 excl. BTW
/ stuk
€ 100,53 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden