Referenties
Gedore:248 H-80
Rubix:10027622
Fabrikant:8728490
EAN:4010883872843

Productdetails : GEDORE TERUGSLAGVRIJE NYLON HAMER D 80MM - 248 H-80
Terugslagvrije nylon hamer d 80 mm met hickorysteel splintervrije, breuk- en slijtvaste polyamide-koppen, 75 Shore D, getest tot -20° C hamerslag zilver poedergecoat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | moker |
| Lengte | 880 mm |
| Gewicht | 4270 g |
| Lengte kop | 1,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 159,29 excl. BTW
/ stuk
€ 192,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen