FACOM HANDTAP KOBALT 227.S10X150T3 M10X150
227.S - Tappen met kobalt «Zeer sterk»
Zie technische informatieReferenties
Facom:227.S10X150T3
Rubix:10102913
EAN:3148511532898

Productdetails : FACOM HANDTAP KOBALT 227.S10X150T3 M10X150
d1 [mm]: 4d2 [mm]: 3,15L [mm]: 53L1 [mm]: 0,70Inhoud: x 2[g]: 10
Sterke punten
• Snelstaal met molybdeen en kobalt.• De hardheid van kobalt verhoogt de weerstand tegen het koppel en tegen slijtage ten opzichte van standaardtappen.• 227.ST3: Sets van 3 handtappen (begintap, tussentap en eindtap).• 227.ST2: Sets van 2 handtappen (begintap en eindtap).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 124 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 92x46x15 mm |
| Gewicht verpakking | 124 g |
| Aantal elementen | 2 |
| Totale lengte | 80 mm |
| Aansluiting | 7,1 mm |
| Materiaal mantel | kobaltvarianten |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,60 excl. BTW
/ stuk
€ 114,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen