Referenties
Facom:227.6X100T2
Rubix:10107073
EAN:3148511537503

Productdetails : FACOM HSS HANDTAP 227.6X100T2 M6X100
d1 [mm]: 7d2 [mm]: 5,60L [mm]: 66L1 [mm]: 1,00Inhoud: x 2[g]: 45
Sterke punten
• HSS-staal.• 227.T3: Sets van 3 handtappen (begintap, tussentap en eindtap).• 227.T2: Sets van 2 handtappen (begintap en eindtap).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 39 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 92x46x15 mm |
| Gewicht verpakking | 39 g |
| Aantal elementen | 2 |
| Totale lengte | 66 mm |
| Boordiameter | 1 mm |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Diepte schroefdraad | 1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,31 excl. BTW
/ stuk
€ 23,37 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden