FACOM HANDTAP KOBALT 227.S12X175T3 M12X75

227.S - Tappen met kobalt «Zeer sterk»

Zie technische informatie

Referenties

Facom:227.S12X175T3
Rubix:10102914
EAN:3148511532911
FACOM HANDTAP KOBALT 227.S12X175T3 M12X75

Technische samenvatting

Aantal elementen3
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM HANDTAP KOBALT 227.S12X175T3 M12X75


d1 [mm]: 4d2 [mm]: 3,15L [mm]: 53L1 [mm]: 0,70Inhoud: x 2[g]: 10

Sterke punten

• Snelstaal met molybdeen en kobalt.• De hardheid van kobalt verhoogt de weerstand tegen het koppel en tegen slijtage ten opzichte van standaardtappen.• 227.ST3: Sets van 3 handtappen (begintap, tussentap en eindtap).• 227.ST2: Sets van 2 handtappen (begintap en eindtap).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht149 g
Afmeting verpakking (D x B x H)120x70x22 mm
Gewicht verpakking149 g
Aantal elementen3
Totale lengte89 mm
Boordiameter1,75 mm
Diameter handvat12 mm
Aansluiting8 mm
Materiaal mantelkobaltvarianten
Diameter schroefdraad12 mm
€ 116,60 excl. BTW
/ stuk
€ 141,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen