FACOM HSS HANDTAP 227.14X200T3 M14X200

227 - Standaardtappen

Zie technische informatie

Referenties

Facom:227.14X200T3
Rubix:10107061
EAN:3148511533451
FACOM HSS HANDTAP 227.14X200T3 M14X200

Technische samenvatting

Aantal elementen3
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM HSS HANDTAP 227.14X200T3 M14X200


d1 [mm]: 7d2 [mm]: 5,60L [mm]: 66L1 [mm]: 1,00Inhoud: x 2[g]: 45

Sterke punten

• HSS-staal.• 227.T3: Sets van 3 handtappen (begintap, tussentap en eindtap).• 227.T2: Sets van 2 handtappen (begintap en eindtap).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht223 g
Afmeting verpakking (D x B x H)120x70x22 mm
Gewicht verpakking223 g
Aantal elementen3
Totale lengte95 mm
Diameter handvat14 mm
Materiaal mantelhss
Diameter schroefdraad14 mm
€ 85,86 excl. BTW
/ stuk
€ 103,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen