CUTLINE SET 3 HSS HANDTAPPEN M9.0 X 1.25 885097

SNIJLIJN 885088 HSS TAPSET M2.0 X 0.4

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:885097
Rubix:A0178134
EAN:3660338384028
CUTLINE SET 3 HSS HANDTAPPEN M9.0 X 1.25 885097
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Aantal elementen3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE SET 3 HSS HANDTAPPEN M9.0 X 1.25 885097



• Algemene metrische grove afsluitersets
• Norm ISO 529. Rechte spaanholte
• Set van 3 afsluiters bestaande uit 1 kegel, second en plug
• Rechtshandig snijden

Toepassingen

Gebruiken met links draaien
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Aantal elementen3
Totale lengte72 mm
Boordiameter7,8 mm
Diameter handvat9 mm
Aansluiting7,1 mm
Diameter schroefdraad9 mm
Diepte schroefdraad22 mm
€ 374,20 excl. BTW
/ 20 sets
€ 452,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen