FACOM HSS HANDTAP 227.8X125T2 M8X125

227 - Standaardtappen

Zie technische informatie

Referenties

Facom:227.8X125T2
Rubix:10107077
EAN:3148511538500
FACOM HSS HANDTAP 227.8X125T2 M8X125

Technische samenvatting

Aantal elementen2
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM HSS HANDTAP 227.8X125T2 M8X125


d1 [mm]: 7d2 [mm]: 5,60L [mm]: 66L1 [mm]: 1,00Inhoud: x 2[g]: 45

Sterke punten

• HSS-staal.• 227.T3: Sets van 3 handtappen (begintap, tussentap en eindtap).• 227.T2: Sets van 2 handtappen (begintap en eindtap).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht59 g
Afmeting verpakking (D x B x H)92x46x15 mm
Gewicht verpakking59 g
Aantal elementen2
Totale lengte72 mm
Boordiameter1,25 mm
Diameter handvat8 mm
Materiaal mantelhss
Diameter schroefdraad8 mm
€ 22,96 excl. BTW
/ stuk
€ 27,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen