STAHLWILLE LANGE RINGSLEUTEL 23 - 21 X 23

23-serie dubbelzijdige ringsleutels

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:41072123
Rubix:10122839
EAN:4018754021819
STAHLWILLE LANGE RINGSLEUTEL 23 - 21 X 23

Technische samenvatting

Opening21x23
Lengte328 mm
Typecombinatiesleutel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE LANGE RINGSLEUTEL 23 - 21 X 23


Licht doorgezet, DIN 897/ISO 10104 (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)22x33x340 mm
Logistiek gewicht281 g
Opening21x23
Lengte328 mm
Typecombinatiesleutel
Afwerkingverchroomd
€ 28,98 excl. BTW
/ stuk
€ 35,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen