GEDORE SOKSLEUTEL MET 2C-T-GREEP 9MM - 2133 T 9

Soksleutel 2C t-greep - 2133 T

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:2133 T 9
Rubix:10018228
Fabrikant:2647672
EAN:4010886933428
GEDORE SOKSLEUTEL MET 2C-T-GREEP 9MM - 2133 T 9

Technische samenvatting

Opening9
Lengte268 mm
Typedopsleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE SOKSLEUTEL MET 2C-T-GREEP 9MM - 2133 T 9


De GEDORE 2133 T soksleutel combineert robuustheid met een comfortabele grip dankzij de ergonomische 2C-T-handgreep. Deze sleutel maakt snel vast- en losdraaien van moeren en bouten mogelijk, zelfs in krappe ruimtes.

Kenmerken:
Deze 2C soksleutel is uitgerust met een bi-materiaal T-handgreep die zorgt voor een uitstekende grip, ook bij langdurig gebruik. Het gereedschap beschikt over een geïntegreerd ophangoog, wat het opbergen en snel terugvinden vergemakkelijkt. Dankzij de robuuste constructie uit gelegeerd chroom-vanadiumstaal 31CrV3 en de matte chroomafwerking biedt deze sleutel een hoge bestendigheid tegen slijtage en corrosie, zelfs in veeleisende industriële omgevingen. De sleutelkop heeft een geoptimaliseerde inbouwdiepte van 25 mm.

Specificaties:
• Materiaal: chroom-vanadiumstaal 31CrV3
• Handgreepontwerp: ergonomische 2C-T-handgreep
• Geïntegreerd ophangoog voor eenvoudig opbergen
Walter Titex

Sterke punten

• Robuust: vervaardigd uit chroom-vanadiumstaal 31CrV3 voor maximale sterkte
• Gebruiksgemak: ergonomische bi-materiaal 2C-handgreep voor comfortabele grip en verminderde vermoeidheid
• Praktisch: ophangoog voor snelle en nette opslag

Toepassingen

Deze dopsleutel is ideaal voor montage-, vast- en losdraaiwerkzaamheden waarbij precisie en robuustheid vereist zijn. Het praktische ontwerp maakt dit gereedschap geschikt voor gebruik in werkplaatsen, productieomgevingen, onderhoudsinstallaties en in sectoren zoals de bouw, auto-industrie en machinebouw.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht180 g
Opening9
Lengte268 mm
Typedopsleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
€ 18,31 excl. BTW
/ stuk
€ 22,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen