Referenties
Makita:GA7070X1
Rubix:A0206236
Fabrikant:GA7070X1
EAN:0088381746373


Technische samenvatting
| Spanning | 220 V |
|---|---|
| Schijfdiameter | 180 mm |
| Rotatiesnelheid | 8500 rpm |
Productdetails : MAKITA HAAKSE SLIJPER 180MM GA7070X1
180 mm haakse slijper, geschikt voor industrieel intensief, dagelijks gebruik. Bij plotselinge reductie in toeren of bij klemmen schijf in materiaal treedt Active Feedback sensing Technology (AFT) in werking en schakelt de machine uit. Uitgerust met constant toerental, daardoor blijft de slijper ook onder zware belasting op toeren. Hogere veiligheid: haakse slijper met rem. Staat binnen 3 seconden stil. Voorzien van softstart en heropstartbeveiliging. De Anti Vibratie achterhandgreep is in 3 stappen te draaien voor optimale bediening. In drie posities verstelbare zijhandgreep. Optimale bescherming tegen stof dankzij labyrint afdichtingen en stofdichte schakelaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 220 V |
| Schijfdiameter | 180 mm |
| Rotatiesnelheid | 8500 rpm |
| Gewicht | 6,6 kg |
| Draadloos | nee |
| Type | haakse slijper |
| Model | ga7070x1 |
| Onbelast toerental | 8500 rpm |
| Vermogen | 2800 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 280,33 excl. BTW
/ stuk
€ 339,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen