BOSCH ACCU HAAKSE SLIJPMACHINE GWS10,8 76VEC BODY 06019F2000
Draadloze Haakse Slijper
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:GWS 10,8-76 V-EC
Rubix:19050206
Fabrikant:06019F2000
EAN:3165140813204





Technische samenvatting
| Spanning | 12 v li-ion V |
|---|---|
| Schijfdiameter | 76 mm |
| Rotatiesnelheid | 19500 rpm |
Documenten
Productdetails : BOSCH ACCU HAAKSE SLIJPMACHINE GWS10,8 76VEC BODY 06019F2000
Snoerloze haakse slijper GWS 10,8-76 V-EC; Tevredenheid gegarandeerd - de meest hanteerbare kleine haakse slijper; Handig in elke situatie - extreem compact en ergonomisch voor snel afkoppelen op de bouwplaats; Snel werken dankzij de krachtige EC-motor; Zeer veelzijdig voor verschillende materialen; De eerste 10. 8 volt haakse slijper; Eenvoudig schijven wisselen dankzij de nieuwe asblokkering; Eenvoudige instelling van de beschermkap zonder gereedschap; Snel remmen van de schijven; Omvangrijke accessoires verkrijgbaar bij Bosch Professional; Verpakt in doos L.8 volt haakse slijper; Eenvoudig schijven verwisselen dankzij de nieuwe asblokkering; Eenvoudig instellen van de beschermkap zonder gereedschap; Snel remmen van de schijven; Omvangrijke accessoires verkrijgbaar bij Bosch Professional; Doos (L-BOXX-ready); L-BOXX inleg 1/2 (1 600 A00 F0F); 1x hardmetalen doorslijpschijf Carbide Multi Wheel (2 608 623 011); 2x doorslijpschijven Expert voor Inox (2 608 601 520)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 12 v li-ion V |
| Schijfdiameter | 76 mm |
| Rotatiesnelheid | 19500 rpm |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Draadloos | ja |
| Model | gws |
| Onbelast toerental | 19500 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,78 excl. BTW
/ stuk
€ 173,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen