BOSCH HAAKSE SLIJPER GWS 22-230 J 06018C1301
De haakse slijpmachines zijn de perfecte combinatie voor alle professionele eisen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:06018C1301
Rubix:A0684577
Fabrikant:06018C1301
EAN:4059952546780


Technische samenvatting
| Spanning | 230 V |
|---|---|
| Schijfdiameter | 230 mm |
| Rotatiesnelheid | 6500 rpm |
Documenten
Productdetails : BOSCH HAAKSE SLIJPER GWS 22-230 J 06018C1301
De haakse slijpmachine GWS 22-230 J Professional laat gebruikers profiteren van de praktische combinatie van sterke prestaties, robuust ontwerp en meer gebruikersbescherming, waarvoor wordt gezorgd door functies als softstart en nulspanningsbeveiliging. De nieuwe motor van de haakse slijpmachine levert een hoge afnamecapaciteit dankzij het vermogen van 2200 W en verzekert u van overtuigende resultaten. Het opwarmen van het motorsysteem werd in zijn geheel verminderd en het contact tussen de motor en de koolborstels werd verbeterd: deze twee maatregelen resulteren in een aanzienlijk langere levensduur van de machine. De softstart en nulspanningsbeveiliging van de GWS 22-230 J hebben een behoorlijk positieve invloed op het niveau van de gebruikersbescherming. Deze haakse slijpmachine is ideaal voor doorslijpklussen in materialen zoals metaal en steen.
De kleine haakse slijpmachine GWS 750 Professional met snoer biedt degelijke prestaties voor (door)slijpen in de 750W-klasse. De slanke handgreep maakt beter hanteren voor elk gebruik mogelijk. Deze kleine haakse slijpmachine heeft ook een platte tandwielkop die zorgt voor goede resultaten, zelfs op krappe plekken. Verder zorgen speciaal ontwikkelde ventilatiesleuven voor een betere stofbescherming en een lange levensduur. Deze machine is bedoeld voor het (door)slijpen van metaal, tegels en bakstenen.
De GWS 22-230 J is compatibel met de Bosch afzuigkap GDE 230 FC-S.
Sterke punten
• GWS 22-230 J - Softstart en nulspanningsbeveiliging voor meer gebruikersbescherming• GWS 22-230 J - Hoge afnamecapaciteit van nieuwe motor van 2200 W maakt overtuigende doorslijpresultaten mogelijk• GWS 750 - Kleine haakse slijpmachine met slanke handgreep maakt beter hanteren voor eenvoudig gebruik mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Schijfdiameter | 230 mm |
| Rotatiesnelheid | 6500 rpm |
| Gewicht | 5,5 kg |
| Draadloos | nee |
| Model | gws 22-230 j |
| Onbelast toerental | 6500 rpm |
| Vermogen | 2200 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,80 excl. BTW
/ stuk
€ 198,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen