Referenties
Makita:GA9081
Rubix:A0659922
Fabrikant:GA9081
EAN:0088381747479


Technische samenvatting
| Spanning | 230 V |
|---|---|
| Schijfdiameter | 230 mm |
| Rotatiesnelheid | 6600 rpm |
Productdetails : MAKITA 230V HAAKSE SLIJPER 230 MM GA9081
230 mm haakse slijper, geschikt voor industrieel intensief, dagelijks gebruik. Voorzien van heropstartbeveiliging. LED geeft de status van de machine aan. Voorzien van softstart en veiligheidsslipkoppeling. In drie posities verstelbare zijhandgreep.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Schijfdiameter | 230 mm |
| Rotatiesnelheid | 6600 rpm |
| Gewicht | 6,3 kg |
| Draadloos | nee |
| Type | haakse slijper |
| Model | ga9081 |
| Onbelast toerental | 6600 rpm |
| Vermogen | 2700 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 222,13 excl. BTW
/ stuk
€ 268,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen