MAKITA 230V HAAKSE SLIJPER 125 MM X-LOCK GA5080RX02
230 V Haakse slijper 125 mm X-LOCK
Zie technische informatieReferenties
Makita:GA5080RX02
Rubix:A0660259
Fabrikant:GA5080RX02
EAN:0088381745581


Technische samenvatting
| Spanning | 240 V |
|---|---|
| Schijfdiameter | 125 mm |
| Rotatiesnelheid | 12000 rpm |
Productdetails : MAKITA 230V HAAKSE SLIJPER 125 MM X-LOCK GA5080RX02
Sterke 125 mm haakse slijper met zeer prettige overbelastingsbeveiliging. Licht in gewicht. Uitgerust met X-LOCK wisselsysteem om slijpschijven met slechts één klik te wisselen. De beschermkap is snel, eenvoudig en gereedschapsloos te verstellen en verwisselen. Voorzien van softstart voor een rustige start en een constant toerental, ook onder een hogere belasting. Voorzien van heropstartbeveiliging. LED geeft de status van de machine aan. SJS-systeem beschermt de gebruiker bij abrupt vastslaan en voorkomt motor- en tandwielschade. Smal en ergonomisch uitgevoerde handgreep voor goede grip en perfecte bediening. Beter beschermd tegen stof en vocht door uniek ontwerp aan de binnen- en buitenkant van de behuizing.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 240 V |
| Schijfdiameter | 125 mm |
| Rotatiesnelheid | 12000 rpm |
| Gewicht | 3,6 kg |
| Draadloos | nee |
| Type | haakse slijper |
| Model | ga5080rx02 |
| Onbelast toerental | 12000 rpm |
| Vermogen | 1400 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 183,33 excl. BTW
/ stuk
€ 221,83 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden