MILWAUKEE HAAKSE SLIJPER 125MM 1550W AGV 15-125XC DEG-SET

1550 Watt haakse slijpmachine met stofafzuiging

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Milwaukee:AGV 15-125 XC DEG-SET
Rubix:A0423290
Fabrikant:4933448035
EAN:4002395006830
MILWAUKEE HAAKSE SLIJPER 125MM 1550W AGV 15-125XC DEG-SET

Technische samenvatting

Spanning220-240 V
Schijfdiameter125 mm
Rotatiesnelheid11000 rpm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MILWAUKEE HAAKSE SLIJPER 125MM 1550W AGV 15-125XC DEG-SET


Krachtige 1550 Watt PROTECTOR-MOTOR - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
Uiterst compact en slank ontwerp voor prettiger werken
Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
Magnetische, tool-free interface voor optimaal werken in hoeken en langs wanden
Ingebouwd magazijn voor voorkap, welke gemakkelijk is te verwijderen voor werken op krappe plaatsen
Flexibele hoogte-intstelling voor optimaal gebruik van de diamantsegmenten van de slijpschijf
Beschermkap snel en gemakkelijk te verstellen zonder hulpwerktuigen
Stofafzuigslijpkap gemakkelijk te monteren op de MILWAUKEE® M-klasse stofzuigers dankzij een unieke "klik"-adapter, geleverd bij de MILWAUKEE® EMAC stofzuiger
Ontwerp met haakse voorgreep - méér druk uitoefenen in alle werkposities
Borstels gemakkelijk te vervangen ingeval van slijtage
Geleverd inclusief 4 meter rubber snoer, haakse voorgreep, stofafzuigslijpkap, diamantkomschijf 125 mm


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning220-240 V
Schijfdiameter125 mm
Rotatiesnelheid11000 rpm
Gewicht2,6 kg
Draadloosnee
Typehaakse slijpmachine (met stofafzuiging)
Modelagv 15-125 xc deg-set
Onbelast toerental11000 rpm
Vermogen1550 W
€ 432,91 excl. BTW
/ stuk
€ 523,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen