MILWAUKEE HAAKSE SLIJPER 230MM 2400W AGVKB24-230EKX DMS KIT
2400 W haakse slijper met rem, terugslagbeveiliging en AVS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:AGVKB 24-230 EKX DMS KIT
Rubix:A0423220
Fabrikant:4933471465
EAN:4058546293642


Technische samenvatting
| Spanning | 230 V |
|---|---|
| Schijfdiameter | 230 mm |
| Rotatiesnelheid | 6500 rpm |
Documenten
Productdetails : MILWAUKEE HAAKSE SLIJPER 230MM 2400W AGVKB24-230EKX DMS KIT
Krachtige 2400 Watt motor met poedercoating voor een langere levensduur en uitstekende prestaties in alle toepassingen
RAPIDSTOP™ remsysteem: stopt accessoires tot 50% sneller dan haakse slijpers zonder remfunctie
Veiligheidskoppeling ter voorkoming van “terugslag-effect”
Anti-vibratie uitgerust motorhuis met draaibare hoofdhandgreep en extra zijhandgreep - voor comfortabelere bediening en minder druk op het lichaam
Line lock out-functie om automatisch opstarten na stroomuitval te voorkomen
Verwijderbaar stofscherm om binnendringen van vuil te voorkomen en om de levensduur van de motor te verlengen
Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
FIXTEC™ snelwisselsysteem - razendsnel verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
Keyless guard voor snelle afstelling van de beschermkap zonder gereedschap
Gemakkelijke toegang tot de koolborstels voor snel onderhoud
Overbelastingsbeveiliging om oververhitting te voorkomen
RAPIDSTOP™ remsysteem: stopt accessoires tot 50% sneller dan haakse slijpers zonder remfunctie
Veiligheidskoppeling ter voorkoming van “terugslag-effect”
Anti-vibratie uitgerust motorhuis met draaibare hoofdhandgreep en extra zijhandgreep - voor comfortabelere bediening en minder druk op het lichaam
Line lock out-functie om automatisch opstarten na stroomuitval te voorkomen
Verwijderbaar stofscherm om binnendringen van vuil te voorkomen en om de levensduur van de motor te verlengen
Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
FIXTEC™ snelwisselsysteem - razendsnel verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
Keyless guard voor snelle afstelling van de beschermkap zonder gereedschap
Gemakkelijke toegang tot de koolborstels voor snel onderhoud
Overbelastingsbeveiliging om oververhitting te voorkomen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Schijfdiameter | 230 mm |
| Rotatiesnelheid | 6500 rpm |
| Gewicht | 5,9 kg |
| Draadloos | nee |
| Type | haakse slijper met rem, terugslagbeveiliging en avs |
| Model | agvkb 24-230 ekx dms kit (4933471465) |
| Onbelast toerental | 6500 rpm |
| Vermogen | 2400 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 399,90 excl. BTW
/ stuk
€ 483,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen