BOSCH HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 9-115 S - 0601396103

Haakse slijper GWS 9-115 S

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:GWS 9-115 S
Rubix:19050894
Fabrikant:0601396103
EAN:3165140923088
BOSCH HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 9-115 S - 0601396103

Technische samenvatting

Spanning110 V
Schijfdiameter115 mm
Rotatiesnelheid11000 rpm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 9-115 S - 0601396103


De beste machinecontrole en een verbeterd vermogensniveau in 900-watt-klasse. Hoge bewerkingssnelheid door een krachtige motor van 900 watt. Perfecte machinecontrole door slanke greepomvang en ergonomisch ontwerp. Toerentalinstelling voor perfecte resultaten bij verschillende materialen en accessoires.
Mini Grinder GWS 9-115 S

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning110 V
Schijfdiameter115 mm
Rotatiesnelheid11000 rpm
Gewicht1,9 kg
Draadloosnee
Modelgws 9-115 s
Onbelast toerental11000 rpm
Vermogen900 W
116,48 excl. BTW
/ stuk
140,94 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden