METABO HAAKSE SLIJPER W 18 7-125 BODY 602371850

Accu-haakse slijper

Zie technische informatie

Referenties

Metabo:602371850
Rubix:A0409753
EAN:4061792230187
METABO HAAKSE SLIJPER W 18 7-125 BODY 602371850

Technische samenvatting

Spanning18 V
Schijfdiameter125 mm
Rotatiesnelheid8500 rpm
Zie alle specificaties

Productdetails : METABO HAAKSE SLIJPER W 18 7-125 BODY 602371850


Robuuste haakse accu-slijper met een krachtige motor en een slanke uitvoering voor universeel gebruik
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Elektronische zachtaanloop
Herstartbeveiliging: voorkomt het ongeoorloofd opstarten nadat de accu is vervangen
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Met:
beschermkap, steunflens, Spanmoer, Extra handgreep, pensleutel, Zonder accu-pack, zonder lader

Sterke punten

Robuuste haakse accu-slijper met een krachtige motor en een slanke uitvoering voor universeel gebruik|Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting|Elektronische zachtaanloop|Herstartbeveiliging: voorkomt het ongeoorloofd opstarten nadat de accu is vervangen|Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning18 V
Schijfdiameter125 mm
Rotatiesnelheid8500 rpm
Gewicht2,2 kg
Draadloosja
Onbelast toerental8500 rpm
€ 99,00 excl. BTW
/ stuk
€ 119,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen