Referenties
Facom:247.3
Rubix:10107256
EAN:3148511590201

Productdetails : FACOM DREVEL 247.3
De Facom 247 serie omvat zes drevels met puntdiameters van 2 tot 8 mm, ontworpen om spijkers in te slaan zonder het oppervlak te beschadigen. De achthoekige vorm, verzinkte afwerking en hardheid van 54 tot 58 HRC zorgen voor een veilige grip en een lange levensduur.
Kenmerken:
De 247 serie is verkrijgbaar in zes referenties, elk met een eigen puntdiameter: 2, 3, 4, 5, 6 en 8 mm. De achthoekige vorm voorkomt dat het gereedschap wegrolt op het werkoppervlak en zorgt voor extra grip tijdens het slaan. De verzinkte afwerking beschermt het staal tegen corrosie en draagt bij aan een langere levensduur in vochtige of stoffige werkomgevingen. Dankzij de harding is de punt slijtvast en is geschikt voor intensief gebruik.
Specificaties:
• Beschikbare puntdiameters: 2, 3, 4, 5, 6 en 8 mm.
• Totale lengte: 120 mm (alle modellen).
• Diameter van het lichaam: 10 mm (modellen 247.2 t/m 247.6)/ 12 mm (model 247.8).
• Lengte van het afgeschuinde deel: 40 mm (alle modellen).
• Gewicht: van 62 tot 100 g, afhankelijk van het model.
• Hardheid: 54 tot 58 HRC.
• Afwerking: verzinkt.
• Vorm van het lichaam: achthoekig.
Normen:
• DIN 6458: Duitse norm die de afmetingen en toleranties van drevels vastlegt en de uitwisselbaarheid en geometrische conformiteit van het gereedschap waarborgt.
• NF E 71-211: Franse norm die de mechanische eigenschappen en productie-eisen van drevels vastlegt en de geschiktheid voor professioneel gebruik garandeert.
Kenmerken:
De 247 serie is verkrijgbaar in zes referenties, elk met een eigen puntdiameter: 2, 3, 4, 5, 6 en 8 mm. De achthoekige vorm voorkomt dat het gereedschap wegrolt op het werkoppervlak en zorgt voor extra grip tijdens het slaan. De verzinkte afwerking beschermt het staal tegen corrosie en draagt bij aan een langere levensduur in vochtige of stoffige werkomgevingen. Dankzij de harding is de punt slijtvast en is geschikt voor intensief gebruik.
Specificaties:
• Beschikbare puntdiameters: 2, 3, 4, 5, 6 en 8 mm.
• Totale lengte: 120 mm (alle modellen).
• Diameter van het lichaam: 10 mm (modellen 247.2 t/m 247.6)/ 12 mm (model 247.8).
• Lengte van het afgeschuinde deel: 40 mm (alle modellen).
• Gewicht: van 62 tot 100 g, afhankelijk van het model.
• Hardheid: 54 tot 58 HRC.
• Afwerking: verzinkt.
• Vorm van het lichaam: achthoekig.
Normen:
• DIN 6458: Duitse norm die de afmetingen en toleranties van drevels vastlegt en de uitwisselbaarheid en geometrische conformiteit van het gereedschap waarborgt.
• NF E 71-211: Franse norm die de mechanische eigenschappen en productie-eisen van drevels vastlegt en de geschiktheid voor professioneel gebruik garandeert.
Sterke punten
• Achthoekige steel: stabiliseert het gereedschap en helpt wegglijden tijdens het slaan te voorkomen.
• Harding van 54–58 HRC: langdurige slijtvastheid, ook bij intensief gebruik.
• Verzinkte afwerking: bescherming tegen corrosie in vochtige of stoffige omgevingen.
• Zes puntdiameters van 2 tot 8 mm: geschikt voor de meest voorkomende toepassingen.
• Levenslange garantie met omruiling: een duurzame investering op lange termijn.
• Harding van 54–58 HRC: langdurige slijtvastheid, ook bij intensief gebruik.
• Verzinkte afwerking: bescherming tegen corrosie in vochtige of stoffige omgevingen.
• Zes puntdiameters van 2 tot 8 mm: geschikt voor de meest voorkomende toepassingen.
• Levenslange garantie met omruiling: een duurzame investering op lange termijn.
Toepassingen
De Facom 247 drevels worden gebruikt overal waar een spijkerkop onder het oppervlak moet worden ingeslagen zonder het omliggende materiaal te beschadigen. In houtbewerking en bij het leggen van parket maken ze het mogelijk spijkers in het hout te verzinken vóór het vullen of afwerken. Op bouwplaatsen voor afbouwtoepassingen, zoals houtwerk, lambrisering, plinten en sierlijsten, helpt de nauwkeurige slag het afgewerkte oppervlak intact te houden. De zes beschikbare diameters sluiten aan op uiteenlopende toepassingen in lichte houtconstructie, meubelmakerij en algemeen industrieel onderhoud.
De drevels van de 247 serie worden per stuk verkocht en zijn daardoor ook geschikt om een bestaande set aan te vullen of te vervangen in een gereedschapskist, werkplaatswagen of gereedschapset, zonder het volledige assortiment te vernieuwen, bijvoorbeeld bij verlies.
De drevels van de 247 serie worden per stuk verkocht en zijn daardoor ook geschikt om een bestaande set aan te vullen of te vervangen in een gereedschapskist, werkplaatswagen of gereedschapset, zonder het volledige assortiment te vernieuwen, bijvoorbeeld bij verlies.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 62 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 120x10x10 mm |
| Gewicht verpakking | 62 g |
| Diameter | 10 mm |
| Lengte | 120 mm |
| Handvat | zonder |
| Gewicht | 0,06 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,64 excl. BTW
/ stuk
€ 6,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
