Referenties
Bahco:3733-5
Rubix:10082220
EAN:7314151834401

Documenten
Productdetails : BAHCO DOORSLAG 5MM 120MM 3733-5
Uitvoering: Koperkleur gelakt, met veilige slagkop. Materiaal: Vanadium extra. Achtkant. DIN 6458.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 65 g |
| Diameter | 5 mm |
| Lengte | 120 mm |
| Gewicht | 60 g |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,30 excl. BTW
/ stuk
€ 5,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen