Referenties
Facom:249.10F
Rubix:10560549
EAN:3662424987939

Productdetails : FACOM DOORSLAG 10MM FLUO 249.10F
A [mm]: 4,9d1 [mm]: 10L [mm]: 165L2 [mm]: 50Capaciteit [lbf.in]: 0,075
Sterke punten
• Het gereedschap wordt gedetecteerd door de fluorescentie die geactiveerd wordt door een lamp of ultraviolette neon. Te detecteren in een donkere of sombere omgeving tot op 3 meter.• Zeskantige steel, pen van extra hard staal, thermisch gehard tot een hardheid van 53 tot 58 HRc, afhankelijk van de maat.• Verzinkte afwerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 233 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 202x18x18 mm |
| Gewicht verpakking | 233 g |
| Diameter | 16 mm |
| Lengte | 200 mm |
| Gewicht | 220 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
