Referenties
Alarm:56035208
Rubix:10126578
EAN:4022668352082

Productdetails : STAHLWILLE HOLPIJP 8 MM ALARM 35208
DIN 7200A, gelegeerd staal, snijkant gehard, rood gelakt.
verpakt per: 10 st
verpakt per: 10 st
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 115 mm |
| Gewicht | 0,065 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,38 excl. BTW
/ stuk
€ 8,93 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
