MITUTOYO INBOUWSCHROEFMAAT 0-25MM 0,01MM 150-196
25 mm micrometeraanslag, Serie 150
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:150-196
Rubix:A0214719
EAN:4946368021911

Technische samenvatting
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
|---|---|
| Meetbereik, maximaal | 25 mm |
| Spildiameter | 6,35 mm |
Documenten
Productdetails : MITUTOYO INBOUWSCHROEFMAAT 0-25MM 0,01MM 150-196
Caliper MITUTOYO
Toepassingen
Micrometrische aanslag met spindelblokkering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
| Meetbereik, maximaal | 25 mm |
| Spildiameter | 6,35 mm |
| Asdiameter | 6,35 mm |
| Lengte stang | 42 mm |
| Verdeling | 0,01 mm |
| Trommeldiameter | 18 mm |
| Totale lengte | 120,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 90173000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes